Beli kabinet dapur di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. METALUX Metal Kitchen Cabinet
    Mulai

    Rp4.199.900

    METALUX Metal Kitchen Cabinet
    Deskripsi:
    METALUX MIYAMA merupakan produk Lemari Dapur persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Lemari ini dilengkapi Dop Kaki dan juga anti terhadap air, jamur maupun rayap.
    atribut:
    • Door Model: Swing
    • Frame Finishing: Powder Coating
  2. SAPPORO Nurnber Lemari Dapur
    Mulai

    Rp3.399.900

    SAPPORO Nurnber Lemari Dapur
    atribut:
    • Door type: Swinging
    • Frame: Thick Iron Plate 0.6mm
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Door: 2
    • Number of Drawer: 4
    • Product Dimension (cm): 120x40x85
    • Table Top: MDF
  3. ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Lotus Series
    Mulai

    Rp2.099.900

  4. SAPPORO Tonsber Lemari Dapur
    Mulai

    Rp5.099.900

    SAPPORO Tonsber Lemari Dapur
    atribut:
    • Door type: Swinging
    • Frame: Thick 0.6mm Iron Plate
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Door: 5
    • Number of Drawer: 3
    • Product Dimension (cm): 120x40x180
    • Table Top: MDF
  5. METALUX Kitchen Set
    Mulai

    Rp12.999.900

    METALUX Kitchen Set
    Deskripsi:
    METALUX KANOYA merupakan produk meja dapur multifungsi persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Dengan banyak drawer untuk berbagai perlengkapan dapur. Dan juga dilengkapi dengan drawer khusus dryer perlatan makan. Lemari ini juga tahan jamur maupun rayap.
    atribut:
    • Door Model: Drawer / Swing
    • Drawer Dimensions (cm): 44x33x8.7
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Frame Thick Iron Plate (mm): 0.6
    • Leaf Table: MDF
    • Maximum Size of Middle Shelf Plate (cm): 25
    • Maximum Size of Side Shelf Plate (cm): 23
    • Middle Dish Rack Dimensions (cm): 53x41.5x13
    • Product Dimensions (cm): 200x96x77
    • Side Dish Rack Dimensions (cm): 35x42x42.5
    • Table Leaf Size (cm): 200x96x3
  6. Carta High Pressure Laminate Solid Premium (Lembaran Pelapis HPL)
    Mulai

    Rp259.900

    Carta High Pressure Laminate Solid Premium (Lembaran Pelapis HPL)
    Deskripsi:
    Carta HPL (High-pressure laminate), the most innovative surfacing solution, providing customer with large selection of surface design and uncompromising quality.High-Pressure Laminate (HPL) adalah bahan pelapis dekoratif yang terbuat dari lapisan kertas kraft dan resin khusus, diproses menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Produk ini menawarkan solusi pelapisan yang kuat, tahan lama, dan estetis untuk berbagai kebutuhan interior dan furnitur.
    atribut:
    • Size (m): 1.2x2.4
  7. BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)
    Mulai

    Rp669.900

    BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)
    atribut:
    • Material: Alumunium
  8. ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Forte Series
    Mulai

    Rp4.199.900

    ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Forte Series
    atribut:
    • Bottom Shelf Depth (cm): 45
    • Color: Grey
    • Dimensions (cm): 100x45x186.7
    • Door Material: Fluted Acrylic
    • Material: Iron plate with sandy texture powder coating finish which is more scratch resistant
    • Maximum Load Kitchen Hook (kg): Up to 2
    • Maximum Load of Kitchen Cabinet Table and Storage Rack (kg): 20
    • Room: Kitchen
    • Series: Forte
    • Top Shelf Depth (cm): 30
    • Volume (m³): 0.175
  9. SUNC Trolley Foldable Goods (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  10. Royal Portable Two Kitchen Table
    Mulai

    Rp1.399.900

    Royal Portable Two Kitchen Table
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 430 dan Partikel board
  11. ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Bawah Kofi Series
    Mulai

    Rp1.599.900

  12. MUTU Lemari Dapur
    Mulai

    Rp3.099.900

    MUTU Lemari Dapur
    Deskripsi:
    Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-down
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
  13. Homedoki Storage Cabinet
    Mulai

    Rp399.900

    Homedoki Storage Cabinet
    atribut:
    • Material: MDF
  14. Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Non Magnet
    Mulai

    Rp48.900

    Keiko Whiteboard Gantung Single Face With Non Magnet
    Deskripsi:
    - Whiteboard Keiko mudah dibersihkan- Dilengkapi dengan tatakan spidol dan penghapus
    atribut:
    • Board Materials: plywood
    • Board Thickness (mm): 9
    • Angle: plastik rounded
    • Frame: aluminium
  15. GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)
    Mulai

    Rp3.499.900

    GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)
    Deskripsi:
    With sliding door Stainless steel body
    atribut:
    • Height (mm): 600
  16. GHM Set Point Adjuster Martens
    Mulai

    Rp28.999.900

    GHM Set Point Adjuster Martens
    atribut:
    • Display: 3-digit LED red 7.6mm
    • Version: Standard Device
    • Set Point Controlling: Rotary Knob
Daftar Harga kabinet dapur Terbaru October 2026
METALUX Metal Kitchen CabinetRp4.199.900
SAPPORO Nurnber Lemari DapurRp3.399.900
ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Lotus SeriesRp2.099.900
SAPPORO Tonsber Lemari DapurRp5.099.900
METALUX Kitchen SetRp12.999.900
Carta High Pressure Laminate Solid Premium (Lembaran Pelapis HPL)Rp259.900
BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)Rp669.900
ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Forte SeriesRp4.199.900
SUNC Trolley Foldable Goods (Troli Lipat)Rp679.900
Royal Portable Two Kitchen TableRp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)